Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflegeleiter Holz 3,35m 12stuf Dachdecker-Auflegeleiter 1110112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Dachdeckerauflegeleiter Holz 12 Sprossen
euroline Dachdeckerauflegeleiter Holz 12 Sprossen
Artikel-Nr.:
     262-53581365
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     1110112
EAN/GTIN:
     4003311111126
Suchbegriffe:
Dachauflegeleiter
Dachdeckerleiter
Dachleiter
Dachleitern
Auflegeleiter Holz 3,35m 12stuf Dachdecker-Auflegeleiter 1110112
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente:
1
Anzahl der Sprossen:
12
Ausführung:
Dachdecker-Auflegeleiter
Breite:
360 mm
Länge:
3.35 - 3.35 m m
Werkstoff:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Holzleiter, holzleiter 12 sprossen, holzleiter, holzleiter euroline, Aluleiter, Gerade Leiter, Klappleiter, Knickleiter, Leiter, Mehrzweckleiter, Montagetreppe, Schiebeleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Steckleiter, Stehleiter, Steigeleiter, Stufenleiter, Teleskopleiter, Trittleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,38*
€ 148,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,14*
€ 150,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.