Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbefestigungset weißchrom 04510152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOX TOX Stand-WC-Befestigung Toilet Plus BTL
Artikeldetailsicht TOX TOX Stand-WC-Befestigung Toilet Plus BTL
Artikel-Nr.:
     262-55137478
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     04510152
EAN/GTIN:
     4000909179117
Suchbegriffe:
Befestigung Waschtisch
Sanitärbefestigung
Waschtischbefestigung
tox-dübel-techn. waschtischbefestig...
Schraubbefestigungset weißchrom 04510152
Weitere Informationen:
Farbe Abdeckkappe:
Chrom
Gewindemaß (metrisch):
6
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
85 mm
Mit Abdeckkappe:
ja
Mit Dübel:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: befestigung waschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 0,20*
€ 0,37*
4 Tage
784
1
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,68*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,35*
50
€ 4,90*
ab € 1,95*
€ 2,75*
4 Tage
7
1
€ 8,50*
ab € 2,52*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.