Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-55137508 Herst.-Nr.: 068100231 EAN/GTIN: 4049563001334 |
| |
|
| | |
| Hohlraumdübel m.Schraube Kst 43mm GKD32 Weitere Informationen: | | Dübellänge: | 32 mm mm | Gewindeart: | BSW | Min. Bohrlochtiefe: | 43 mm mm | Mit Schraube: | ja | Schraubenlänge: | 35 mm | Schraubsystem: | Pozidriv PZ | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlwanddübel, hohlraumdübel tox, hohlraumdübel, Anker, Anker für Holzschraube, Anker für Spanplattenschraube, Ankerdübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Dübel für Holzschrauben, Dübel für Spanplattenschraube, Hohlraumanker, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel für Holzschraube, Hohlraumdübel für Spanplattenschraube, Metall-Hohlraumdübel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,0777* | € 0,1177* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1072* | € 0,1592* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,1073* | € 0,1593* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1106* | € 0,1636* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,69* | € 5,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|