Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel Ø8x60mm ST m.Schraubnagel PZ Mit Schraubnagel ATTACK8/60(50STK.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOX Attack Schrauben- & Dübelsatz 60 mm
TOX Attack Schrauben- & Dübelsatz 60 mm
Artikel-Nr.:
     262-55137522
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     17102221
EAN/GTIN:
     4049563001754
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel Ø8x60mm ST m.Schraubnagel PZ Mit Schraubnagel ATTACK8/60(50STK.)
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
8 mm mm
Länge:
60 mm mm
Mit Schraubnagel:
ja
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Stiftform:
Nagelschraube
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einschlagdübel n 8x60, einschlagdübel n8x60, tox einschlagdübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Nageldübel mit Nagelschraube, Nagelschraubdübel, Rahmen-Befestigung, Vormontierter Nageldübel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,1175*
€ 0,1685*
15 Tage
500
1
€ 6,99*
ab € 0,16*
€ 0,25*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 4,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 6,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.