Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel m.Schraube Ø12x52mm ST M6 48mm METALL-HOHLRAUMDÜBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOX Acrobat Schrauben- & Dübelsatz 52 mm
TOX Acrobat Schrauben- & Dübelsatz 52 mm
Artikel-Nr.:
     262-55137539
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     35101121
EAN/GTIN:
     4049563002508
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel tox
hohlraumdübel
Hohlraumdübel m.Schraube Ø12x52mm ST M6 48mm METALL-HOHLRAUMDÜBEL
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
12 mm mm
Dübellänge:
52 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Kopfform:
Flachrundkopf
Min. Bohrlochtiefe:
48 mm mm
Mit Gewinde:
ja
Mit Schraube:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anker, Anker für Holzschraube, Anker für Spanplattenschraube, Ankerdübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Dübel für Holzschrauben, Dübel für Spanplattenschraube, Hohlraumanker, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel für Holzschraube, Hohlraumdübel für Spanplattenschraube, Metall-Hohlraumdübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,53*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,4997*
€ 0,8297*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5016*
€ 0,8316*
1 Tag
75
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,5128*
€ 0,8528*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,97*
€ 16,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.