Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Akku Li-Ion 5,5A 18V 3820g AKKU-PAKET4XPROCORE18V5.5AH(L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug-Akku Li-Ion 5,5A 18V 3820g AKKU-PAKET4XPROCORE18V5.5AH(L)
Artikel-Nr.:
     262-55145510
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02A2U
EAN/GTIN:
     4059952638942
Suchbegriffe:
Akku
Akku für Elektrowerkzeuge
Akku für Werkzeuge
Akkupack
Werkzeug-Akku Li-Ion 5,5A 18V 3820g AKKU-PAKET4XPROCORE18V5.5AH(L)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
3820 g g
Kapazität:
5.5 Ah Ah
Nennspannung:
18 V V
Weitere Suchbegriffe: Flachakku, Power Pack, Wechselakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,52*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,43*
€ 566,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,52*
€ 530,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.