Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Messadapter
>
Artikel
Messgeräte-Adapter 4mmSich 16A 4 mm Sicherheitsstecktechnik BENNINGTA7-16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-55171434
Hersteller:
Benning
Herst.-Nr.:
044040
EAN/GTIN:
4014651440401
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
benning cee-messadapter
cee messadapter
Messgeräte-Adapter 4mmSich 16A 4 mm Sicherheitsstecktechnik BENNINGTA7-16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Strombelastbarkeit:
16 A A
Zubehör:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Benning Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
cee-stecker 16a
,
Abgreifklemme
,
Anschlusskabel
,
Ergänzungskomponente für Messgerät
,
Ergänzungsmaterial für Messgerät
,
Messleitung
,
Messleitung für Mulitmeter
,
Messleitungsverbinder
,
Messzubehör
,
Multimeter-Messleitung
,
Prüfspitze
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 105,43*
€ 133,79*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,81*
€ 133,80*
Lager 269
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,26*
€ 133,88*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,28*
€ 137,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,60*
€ 139,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning IT 100 Isolationsmessgerät 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V 20 GΩ
Benning
044107
ab € 287,18*
Zubehör
Benning IT 105 Installationstester VDE-Norm 0100, 0105
Benning
044105
ab € 608,59*
Zubehör
Benning IT 130 VDE-Prüfgerät kalibriert (ISO)
Benning
044103-ISO
ab € 1.285,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen