Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Akku Li-Ion 4Ah 18V 862g STARTERSET18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     262-55465625
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A024Z5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Werkzeug-Akku Li-Ion 4Ah 18V 862g STARTERSET18V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
862 g g
Kapazität:
4 Ah Ah
Nennspannung:
18 V V
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch 18v 4ah, akku für bosch, akku für bosch 18v, Akku, Akku für Elektrowerkzeuge, Akku für Werkzeuge, Akkupack, Flachakku, Power Pack, Wechselakku
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 62,50*
€ 72,44*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 23,00*
ab € 64,30*
€ 74,22*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 66,15*
€ 75,72*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,88*
€ 75,74*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 74,75*
€ 84,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.