Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter digi auto 600VAC100mV 100AAC1mA 0,4MOhm FLASHMETERPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-55581790
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010601
EAN/GTIN:
     8052870672711
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter digi auto 600VAC100mV 100AAC1mA 0,4MOhm FLASHMETERPRO
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Durchgangsprüfung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
100 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1mA
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
100 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
1mA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V V
Max. Strommessbereich AC:
100 A A
Max. Strommessbereich DC:
100 A A
Max. Widerstandsmessbereich:
0.4 MOhm. MOhm
Messbereichswahl:
automatisch
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Relative Messgenauigkeit:
1 %
Schutzart (IP):
IP67
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, ht instruments digital multimeter, multimeter, multimeter digital, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,68*
€ 191,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,60*
€ 192,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 157,07*
€ 193,25*
7 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 160,09*
€ 198,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.