Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürteltasche Stoff 390x440x590mm 170610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektriker-Gürteltasche
Elektriker-Gürteltasche
Artikel-Nr.:
     262-55711487
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170610
EAN/GTIN:
     4021103093511
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Lehrlingskoffer
Gürteltasche Stoff 390x440x590mm 170610
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gürteltasche | Tasche
Breite:
390 mm mm
Farbe:
schwarz
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
440 mm mm
Tiefe:
590 mm mm
Werkstoff:
Stoff
Werkstoffgüte:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer cimco, werkzeug gürteltasche, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Metalltransportkasten, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,34*
€ 30,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,12*
€ 32,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,92*
€ 33,58*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,98*
€ 34,75*
4 Tage
6
€ 6,45*
ab € 28,42*
€ 37,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,34* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.