Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handleuchte 20W 6500K 2160lm 18V m.Schalter m.LM 1173730000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-55915687
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173730000
EAN/GTIN:
     4007123681396
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
LED-Handleuchte 20W 6500K 2160lm 18V m.Schalter m.LM 1173730000
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2160 lm
Breite:
225 mm
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
20 - 20 W
Höhe/Tiefe:
195 mm
Kabellänge:
0 m
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
214 mm
Max. Systemleistung:
20 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
18 - 18 V V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, LED-Baustrahler, akku handleuchte brennenstuhl, handlampe akku, handlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2169
€ 8,50*
ab € 67,8078*
€ 80,3078*
10 Tage
2176
€ 5,99*
ab € 67,71*
€ 82,60*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 70,55*
€ 84,07*
€ 4,99*
ab € 71,02*
€ 84,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,39*
€ 88,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640063
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640078
ab € 5,86*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640079
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640073
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640072
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640081
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640064
ab € 5,86*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640065
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640066
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640080
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.