Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bauleuchte IP55 5000K 6000lm Kst 220-240V m.LM 1171630501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-56287004
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171630501
EAN/GTIN:
     4007123674572
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
LED-Bauleuchte IP55 5000K 6000lm Kst 220-240V m.LM 1171630501
Weitere Informationen:
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6000 lm
Breite:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
5000 - 5000 K
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
III
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, bauleuchte brennenstuhl, led-baustrahler, Arbeitsleuchte, Bodenleuchte, Gummileuchte, Industriegummileuchte, Leuchte, Universalhängeleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3954
€ 8,50*
ab € 82,5029*
€ 101,7129*
10 Tage
3956
€ 5,99*
ab € 83,01*
€ 104,57*
€ 4,90*
ab € 86,42*
€ 107,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 91,19*
€ 110,78*
€ 6,78*
ab € 96,22*
€ 116,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,3901*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2606*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,36*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 45,40*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640082
ab € 9,8409*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.