Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handleuchte 6500K 300lm 3,7V m.LM m.Schalter 1178590100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-56287158
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178590100
EAN/GTIN:
     4007123664375
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
LED-Handleuchte 6500K 300lm 3,7V m.LM m.Schalter 1178590100
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Breite:
55 mm
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Höhe/Tiefe:
310 mm
Kabellänge:
0 m
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
40 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
3.7 - 3.7 V V
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku handleuchte brennenstuhl, akku taschenlampe, handlampe akku, Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,59*
€ 25,51*
4 Tage
563
€ 8,50*
ab € 20,0971*
€ 27,5371*
10 Tage
587
€ 5,99*
ab € 20,67*
€ 29,39*
€ 4,90*
ab € 20,74*
€ 29,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,11*
€ 30,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,1714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.