Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MessPrüfgerät E-Mobility PROFITESTH+EBASEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MessPrüfgerät E-Mobility PROFITESTH+EBASEC
Artikel-Nr.:
     262-56294453
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M525D
EAN/GTIN:
     4012932133554
MessPrüfgerät E-Mobility PROFITESTH+EBASEC
Weitere Informationen:
Anschluss Typ 1:
ja
Anschluss Typ 2:
ja
Ausführung:
Koffer
Breite:
240 mm
Gewicht:
5200 g
Höhe:
115 mm
Simulation Fahrzeugstatus:
ja
Simulation Fehlerstrom:
ja
Simulation Leiterquerschnitt:
ja
Statusanzeige Ladevorgang:
ja
Tiefe:
200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.995,38*
€ 7.275,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9.076,76*
€ 9.367,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.367,36*
€ 11.147,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.294,22*
€ 11.060,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.122,72*
€ 10.856,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.076,76*
€ 10.801,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.