Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 3x2,5mm IP44 1xCEE 2xSteckdosen Mit Tragerahmen 1182690100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-58556153
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1182690100
EAN/GTIN:
     4007123673919
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Adapterleitung
Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 3x2,5mm IP44 1xCEE 2xSteckdosen Mit Tragerahmen 1182690100
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
2.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: CEE Kabeltrommel, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 91,4788*
€ 110,6188*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,89*
€ 112,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,38*
€ 113,62*
Frei Haus
ab € 93,04*
€ 114,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,85*
€ 120,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1510010
ab € 12,66*
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.