Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M10x105mm ST gvz 20mm Ø10mm Spreizank FAZIIPLUS10/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-59119852
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Bolzenanker M10x105mm ST gvz 20mm Ø10mm Spreizank FAZIIPLUS10/20
Weitere Informationen:
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Bohrlochdurchmesser:
10 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
63 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
105 mm
Max. Klemmdicke:
20 mm
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
17 mm
Verankerung:
Spreizanker
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerbolzen m8, ankerbolzen fischer, ankerbolzen m8, Anker, Bolzen, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Hochleistungsanker, Hohlraumbefestigung, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Sicherheits-System, Stahlanker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
975
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6077*
€ 0,8877*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,636*
€ 0,956*
3 Tage
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,614*
€ 0,9628*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7659*
€ 1,0959*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,04316*
€ 1,47316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,47316*
€ 1,75306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33316*
€ 1,58646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29316*
€ 1,53886
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24316*
€ 1,47936
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04316*
€ 1,24136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,829* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.