Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø12mm Kst m.GewSchaft 55mm DUOTEC12LD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-60073624
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel Ø12mm Kst m.GewSchaft 55mm DUOTEC12LD
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Bohrlochdurchmesser:
12 mm mm
Dübellänge:
60 mm mm
Max. Plattendicke:
55 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
50 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kippdübel, Klappdübel, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,31*
€ 18,42*
€ 4,00*
ab € 12,85*
€ 18,45*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 14,0065*
€ 19,3165*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 14,402*
€ 19,972*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,2646*
€ 24,8846*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,8846*
€ 29,61267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,6646*
€ 29,35087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,2446*
€ 27,66107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,4646*
€ 26,73287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,7346*
€ 25,86417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,2646*
€ 21,73487
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,82646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.