| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-60261670 Herst.-Nr.: 183984 EAN/GTIN: 4021103096659 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cupalscheibe AluCu 183984 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Cupalscheibe | Werkstoff: | Aluminium/Kupfer | Zubehör: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm m8, unterlegscheibe ohne norm, cimco kotflügelscheiben, Abdeckhaube, Abdeckhaube für Potential-Ausgleichsschiene, Abdeckscheibe, Abstandscheibe, Abstandsschelle, Anschluss- und Verbindungsklemme, Anschlusslasche, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial M6, Befestigungsmaterial M8, Blitzableitermaterial, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Erdspieß, Erdungs- und Blitzschutzmaterial, Erdungs-Anschlussblock, Erdungsblock, Erdungsmaterial, Erdungsmaterial-Zubehör, Erdungsschienen-Zubehör, Erdungsverbinder, Erdungszubehör, Ergänzungskomponente für Erdungs- und Blitzschutz, F-Erdungsblock, Korrosionsschutzbinde, Lasche, Schienenbock, Schienentragsockel, Schlagkopf, Schlagspitze, Schutzbinde, Überbrückungslasche, Zubehör für Erdungsmaterial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,66244* | € 0,86244* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,7184* | € 0,9384* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,7374* | € 0,9674* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,74* | € 0,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,8945* | € 1,1545* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 86,244* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|