Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschraube Senkkopf PZ ST M3,2x15mm 191342


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-60261700
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191342
EAN/GTIN:
     4021103098547
Suchbegriffe:
Deckelschraube
Deckelschrauben
Geräteschraube
Geräteschrauben
Geräteschraube Senkkopf PZ ST M3,2x15mm 191342
Weitere Informationen:
Farbe:
Zink
Gewindeart:
grob
Gewindedurchmesser:
3.2 mm
Gewindelänge:
15 mm
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Kopfform:
Flachrundkopf
Länge:
15 mm mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Schraubsystem:
Phillips PH mit Schraubschlitz
Senkkopf:
ja
Spitzenform:
abgestumpfte Spitze
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Weitere Suchbegriffe: geräteschrauben, Gipsplattenschraube, Schraube, Spanplattenschraube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,496*
€ 3,876*
€ 5,00*
ab € 2,70*
€ 4,21*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,32*
€ 3,90*
ab € 3,06*
€ 4,77*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 5,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,876*
€ 4,61244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,516*
€ 4,18404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,446*
€ 4,10074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,266*
€ 3,88654
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,136*
€ 3,73184
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,496*
€ 2,97024
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.