Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pen-leuchte LuxPremium Akku sw Alu m.LM 1173750003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-60793232
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173750003
EAN/GTIN:
     4007123684656
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Handlampe
LED-Pen-leuchte LuxPremium Akku sw Alu m.LM 1173750003
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
1
Ausführung:
Pen-Leuchte
Batterieart:
Akku
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
50 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
16 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2212
€ 8,50*
ab € 14,2345*
€ 19,9345*
9 Tage
2227
€ 5,99*
ab € 14,15*
€ 20,51*
€ 4,99*
ab € 14,98*
€ 20,91*
€ 4,90*
ab € 14,75*
€ 21,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,70*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,1814*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.