Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder Funk ws autark 10J Batt opt Standalone max40St 85dB 1290210004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-60793355
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290210004
EAN/GTIN:
     4007123680313
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
Rauchmelder Funk ws autark 10J Batt opt Standalone max40St 85dB 1290210004
Weitere Informationen:
Batterielebensdauer:
10 J
Farbe:
weiß
Lautstärke:
85 dB(A)
Max. Anzahl vernetzbar:
40
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
ja
Wirkprinzip:
optisch
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
283
€ 8,50*
ab € 103,6155*
€ 127,3155*
8 Tage
283
€ 5,99*
ab € 104,09*
€ 131,12*
€ 4,90*
ab € 108,27*
€ 133,36*
€ 4,99*
ab € 108,81*
€ 133,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,84*
€ 140,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.