Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenmessgerät digi auto UC 81,5mm VAC VDC 80I-2010S/3PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangenmessgerät digi auto UC 81,5mm VAC VDC 80I-2010S/3PK
Artikel-Nr.:
     262-60914644
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5125587
EAN/GTIN:
     0095969918787
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen fluke
Zangenmessgerät digi auto UC 81,5mm VAC VDC 80I-2010S/3PK
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messbereichswahl:
automatisch
Messkreiskategorie:
CAT IV
Spannungsmessbereich/AC:
0.1 - 600 V
Spannungsmessbereich/DC:
0.1 - 600 V
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/AC:
10 - 2000 A A
Strommessbereich/DC:
10 - 2000 A A
Zangenöffnung:
81.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, stromzangen 10a, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.239,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.377,87*
€ 4.019,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.351,28*
€ 3.988,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.275,49*
€ 3.897,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.239,68*
€ 3.855,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.