Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysator 8KanV 4KanA AkkuNetz StromzZangenadapt Leistungsfaktor 600V FLUKE-1760BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1760BASIC | Netzqualitätsrecorder 3Phasen ohne Stromwandler, Class A, CATIII 1000V / CATIV 600V
1760BASIC | Netzqualitätsrecorder 3Phasen ohne Stromwandler, Class A, CATIII 1000V / CATIV 600V
1760BASIC | Netzqualitätsrecorder 3Phasen ohne Stromwandler, Class A, CATIII 1000V / CATIV 600V
1760BASIC | Netzqualitätsrecorder 3Phasen ohne Stromwandler, Class A, CATIII 1000V / CATIV 600V
1760BASIC | Netzqualitätsrecorder 3Phasen ohne Stromwandler, Class A, CATIII 1000V / CATIV 600V
Artikel-Nr.:
     262-60914651
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2630732
EAN/GTIN:
     0095969346092
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator fluke
netzanalysator
Netzanalysator 8KanV 4KanA AkkuNetz StromzZangenadapt Leistungsfaktor 600V FLUKE-1760BASIC
Weitere Informationen:
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
8
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Anzeige:
ohne
Blindleistung:
ja
Leistung/Arbeit:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Messwertspeicher:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Scheinleistung:
ja
Schnittstelle:
ja
Spannungsmessbereich/AC direkt:
600 - 600 V V
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Stromversorgung:
Akku/Netz
Wirkleistung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz- und Leistungsanalysator, Netzmonitor, Netzüberwachung, Oberwellenanalysator, Oberwellenmessgerät, Power Analyzer, Power Harmonics Analyzer, Spannungsanalysator, Spannungsmonitor, Stromanalysator, Strommonitor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15.887,66*
€ 16.026,19*
Frei Haus
ab € 16.656,02*
€ 16.788,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17.833,04*
€ 17.956,72*
Frei Haus
ab € 18.254,18*
€ 18.374,64*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.956,72*
€ 21.368,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.923,71*
€ 21.329,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.833,04*
€ 21.221,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4637381
ab € 139,83*
Sonstiges
Fluke
2540445
ab € 590,11*
Sonstiges
Fluke
2540450
ab € 634,30*
Sonstiges
Fluke
2540461
ab € 629,73*
Sonstiges
Fluke
4531837
ab € 658,36*
Sonstiges
Fluke
4531843
ab € 614,39*
Sonstiges
Fluke
4531855
ab € 1.298,30*
Sonstiges
Fluke
2540553
ab € 560,51*
Sonstiges
Fluke
2540649
ab € 844,52*
Sonstiges
Fluke
2540624
ab € 491,79*
Sonstiges
Fluke
2540636
ab € 495,06*
Sonstiges
Fluke
2540660
ab € 493,39*
Sonstiges
Fluke
2540697
ab € 494,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.