Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysator 8KanV 4KanA AkkuNetz StromzZangenadapt Leistungsfaktor 600V FLUKE-1760INTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RECORDER FLUKE 1760
RECORDER FLUKE 1760
Artikel-Nr.:
     262-60914668
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2630744
EAN/GTIN:
     0095969346108
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator fluke
netzanalysator
Netzanalysator 8KanV 4KanA AkkuNetz StromzZangenadapt Leistungsfaktor 600V FLUKE-1760INTL
Weitere Informationen:
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
8
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Anzeige:
ohne
Blindleistung:
ja
Leistung/Arbeit:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Messwertspeicher:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Scheinleistung:
ja
Schnittstelle:
ja
Spannungsmessbereich/AC direkt:
600 - 600 V V
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Stromversorgung:
Akku/Netz
Wirkleistung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz- und Leistungsanalysator, Netzmonitor, Netzüberwachung, Oberwellenanalysator, Oberwellenmessgerät, Power Analyzer, Power Harmonics Analyzer, Spannungsanalysator, Spannungsmonitor, Stromanalysator, Strommonitor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 19.298,36*
€ 19.351,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20.662,10*
€ 20.709,59*
Frei Haus
ab € 21.127,62*
€ 21.182,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.709,59*
€ 24.644,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.678,06*
€ 24.606,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.662,10*
€ 24.587,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.