Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysator 8KanV 4KanA AkkuNetz StromzZangenadapt Leistungsfaktor 600V FLUKE-1760TRBASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1760TRBASIC | Netzqualitätsrecorder 3Phasen ohne Stromwandler, Class A, CATIII 1000V / CATIV 600V
1760TRBASIC | Netzqualitätsrecorder 3Phasen ohne Stromwandler, Class A, CATIII 1000V / CATIV 600V
1760TRBASIC | Netzqualitätsrecorder 3Phasen ohne Stromwandler, Class A, CATIII 1000V / CATIV 600V
1760TRBASIC | Netzqualitätsrecorder 3Phasen ohne Stromwandler, Class A, CATIII 1000V / CATIV 600V
1760TRBASIC | Netzqualitätsrecorder 3Phasen ohne Stromwandler, Class A, CATIII 1000V / CATIV 600V
Artikel-Nr.:
     262-60914675
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2637629
EAN/GTIN:
     0095969348232
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator fluke
netzanalysator
Netzanalysator 8KanV 4KanA AkkuNetz StromzZangenadapt Leistungsfaktor 600V FLUKE-1760TRBASIC
Weitere Informationen:
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
8
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Anzeige:
ohne
Blindleistung:
ja
Leistung/Arbeit:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Messwertspeicher:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Scheinleistung:
ja
Schnittstelle:
ja
Spannungsmessbereich/AC direkt:
600 - 600 V V
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Stromversorgung:
Akku/Netz
Wirkleistung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz- und Leistungsanalysator, Netzmonitor, Netzüberwachung, Oberwellenanalysator, Oberwellenmessgerät, Power Analyzer, Power Harmonics Analyzer, Spannungsanalysator, Spannungsmonitor, Stromanalysator, Strommonitor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21.772,30*
€ 21.809,35*
Frei Haus
ab € 22.825,26*
€ 22.857,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24.438,23*
€ 24.463,77*
Frei Haus
ab € 26.132,12*
€ 26.150,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.463,77*
€ 29.111,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.438,23*
€ 29.081,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4637381
ab € 139,98*
Sonstiges
Fluke
2540445
ab € 589,03*
Sonstiges
Fluke
2540450
ab € 635,35*
Sonstiges
Fluke
2540461
ab € 631,21*
Sonstiges
Fluke
4531837
ab € 660,10*
Sonstiges
Fluke
4531843
ab € 614,91*
Sonstiges
Fluke
4531855
ab € 1.295,03*
Sonstiges
Fluke
2540553
ab € 560,87*
Sonstiges
Fluke
2540649
ab € 844,07*
Sonstiges
Fluke
2540624
ab € 493,29*
Sonstiges
Fluke
2540636
ab € 490,32*
Sonstiges
Fluke
2540660
ab € 492,72*
Sonstiges
Fluke
2540697
ab € 492,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.