| |
|
| Artikel-Nr.: 262-60914743 Herst.-Nr.: 5117278 EAN/GTIN: 0095969917674 |
| |
|
| | |
| Netzanalysator digi 2KanV Wirkleistung StromzZangenadapt Blindleistung 0-1000V FLUKE-1775 Weitere Informationen: | | Anzahl der Spannungseingangskanäle: | 2 | Anzahl der Stromeingangskanäle: | 0 | Anzeige: | digital | Blindleistung: | ja | Oberschwingungsmessung: | ja | Phasenwinkel (cos phi): | ja | Scheinleistung: | ja | Schnittstelle: | ja | Spannungsmessbereich/AC direkt: | 0 - 1000 V V | Strommessung: | mit Stromzangen/Zangenadapter | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Wirkleistung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, netzanalysator fluke, netzanalysator, Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz- und Leistungsanalysator, Netzmonitor, Netzüberwachung, Oberwellenanalysator, Oberwellenmessgerät, Power Analyzer, Power Harmonics Analyzer, Spannungsanalysator, Spannungsmonitor, Stromanalysator, Strommonitor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7.821,09* | € 8.367,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8.265,64* | € 8.367,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8.017,90* | € 8.368,10* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8.371,82* | € 8.473,52* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10.115,40* | € 10.207,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|