Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Modul Säbelsägeblätter f.Metall Heavy-Duty 4932493597


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m Modul Säbelsägeblätter f.Metall Heavy-Duty 4932493597
Artikel-Nr.:
     262-60970855
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493597
EAN/GTIN:
     4058546484682
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
1m Modul Säbelsägeblätter f.Metall Heavy-Duty 4932493597
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.022,94*
€ 1.093,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.021,86*
€ 1.094,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,45*
€ 1.302,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,99*
€ 1.274,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,60*
€ 1.247,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,65*
€ 1.230,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,86*
€ 1.216,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.