Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehsystem flex Kst 30m InstRohr GFK 20953


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-61119864
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     20953
EAN/GTIN:
     9120045477672
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehsystem flex Kst 30m InstRohr GFK 20953
Weitere Informationen:
Ausführung:
flexibel
Bruchlast:
100 kg
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
30 m m
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband 30m, kabeleinziehband, Einziehdraht, Einziehsystem, Kabeldurchzieher, Kabeleinziehsystem, Spiralzieher, Unterflur-Kabeleinziehsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,60*
€ 47,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,54*
€ 47,55*
€ 3,90*
ab € 36,71*
€ 48,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,44*
€ 49,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.