Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set 6St 6xTX BIT-CHECK6WOODTXHF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-61376779
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz wera
Bit-Set 6St 6xTX BIT-CHECK6WOODTXHF1
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
6
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits PH:
0
Anzahl der Bits PZ:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Anzahl der Bits gesamt:
6
Verpackung:
Kunststoffbox
Weitere Suchbegriffe: bit-satz, Bit, Bitsatz, Bitset, Bit-Set, Bitsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.