| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B000C67 Herst.-Nr.: SYGTW13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abschottung 109x455mm Kst unbeh SYGTW13 Weitere Informationen: | | Breite: | 109 mm mm | Höhe: | 455 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,74* | € 21,15* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,80* | € 22,55* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,00* | € 24,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,96* | € 25,23* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,21* | € 25,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|