| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B000E39 Herst.-Nr.: VF16RR2600 EAN/GTIN: 4015153728622 |
| |
|
| | |
| Verteilerfeld 6x12TE 250x900x90mm m.Ausschn m.Abdeck VF16RR2600 Weitere Informationen: | | Anzahl der DIN-Schienen: | 6 | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: | 12 | Art der Abdeckung: | mit Ausschnitt | Breite: | 250 mm mm | Höhe: | 900 mm mm | Mit Abdeckung: | ja | Tiefe: | 90 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 111,04* | € 115,21* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,23* | € 118,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,47* | € 151,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,58* | € 158,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|