| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B000E43 Herst.-Nr.: VF25RR2500 EAN/GTIN: 4015153728646 |
| |
|
| | |
| Verteilerfeld 5x24TE 500x750x90mm m.Ausschn m.Abdeck VF25RR2500 Weitere Informationen: | | Anzahl der DIN-Schienen: | 5 | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: | 24 | Art der Abdeckung: | mit Ausschnitt | Breite: | 500 mm mm | Höhe: | 750 mm mm | Mit Abdeckung: | ja | Tiefe: | 90 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 131,26* | € 161,02* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 133,36* | € 163,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 152,64* | € 184,05* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 159,91* | € 192,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,58* | € 205,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|