Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 7x12TE 250x1050x133mm m.Ausschn m.N-PE-Klemmen m.Abdeck VT17RR1700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 7-reihig, 84TE N+PE VT17RR1700
Verteilerfeld 7-reihig, 84TE N+PE VT17RR1700
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B000E51
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VT17RR1700
EAN/GTIN:
     4015153728431
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld
Verteilerfeld 7x12TE 250x1050x133mm m.Ausschn m.N-PE-Klemmen m.Abdeck VT17RR1700
Weitere Informationen:
Anzahl der DIN-Schienen:
7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Breite:
250 mm mm
Höhe:
1050 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Tiefe:
133 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,30*
€ 190,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,32*
€ 201,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 179,62*
€ 217,38*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 231,80*
€ 275,51*
Frei Haus
ab € 237,27*
€ 281,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.