Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 44A 1Z eHZ 7V m.Verdr 4p 1050x250mm 300mm TSG Z17ED1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz eHZ 1Z(44A) Z17ED1400
Zählerplatz eHZ 1Z(44A) Z17ED1400
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B000E54
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z17ED1400
EAN/GTIN:
     4015153727663
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn
Komplettfeld 44A 1Z eHZ 7V m.Verdr 4p 1050x250mm 300mm TSG Z17ED1400
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
eHZ
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
250 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
44 A
Höhe:
1050 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 1zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 276,48*
€ 328,38*
Frei Haus
ab € 353,79*
€ 419,89*
Frei Haus
ab € 356,33*
€ 424,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 408,72*
€ 485,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,39*
€ 577,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,04*
€ 576,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,89*
€ 540,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,33*
€ 523,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,72*
€ 486,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.