Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 44A 1Z eHZ 8V m.Verdr 4p 1200x250mm 300mm TSG Z18ED1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz eHZ 1Z(44A) Z18ED1400
Zählerplatz eHZ 1Z(44A) Z18ED1400
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B000E72
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z18ED1400
EAN/GTIN:
     4015153725829
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn
Komplettfeld 44A 1Z eHZ 8V m.Verdr 4p 1200x250mm 300mm TSG Z18ED1400
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Verteilerreihen:
8
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
eHZ
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
250 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
44 A
Höhe:
1200 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 1zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 286,86*
€ 340,97*
Frei Haus
ab € 369,30*
€ 436,38*
Frei Haus
ab € 371,57*
€ 440,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 423,84*
€ 504,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,49*
€ 600,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,40*
€ 597,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,99*
€ 560,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,94*
€ 543,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,84*
€ 504,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.