Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 32A 1Z 3PBf 8V 1200x250mm 3-Punkt-Befestigung m.Hutschien 300mm Z18ZR0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz 3Pkt 1Z o.V. unbest. Z18ZR0010
Zählerplatz 3Pkt 1Z o.V. unbest. Z18ZR0010
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B000E81
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z18ZR0010
EAN/GTIN:
     4015153725263
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn
Komplettfeld 32A 1Z 3PBf 8V 1200x250mm 3-Punkt-Befestigung m.Hutschien 300mm Z18ZR0010
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Verteilerreihen:
8
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
1-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
250 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Höhe:
1200 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 1zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,45*
€ 191,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 178,18*
€ 217,99*
Frei Haus
ab € 199,95*
€ 244,87*
Frei Haus
ab € 207,89*
€ 252,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 231,96*
€ 278,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,24*
€ 331,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,91*
€ 324,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.