Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H07V-K 1,5 gr R100 Kl.5 = feindrähtig H07V-K1,5GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B000I06
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     1000806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
h07v-k 100meter
PVC-Aderleitung Eca H07V-K 1,5 gr R100 Kl.5 = feindrähtig H07V-K1,5GR
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Außendurchmesser ca.:
2.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1.8 mm
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, aderleitung h07v-k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,011*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,20011* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,061*
€ 33,39259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,931*
€ 33,23789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,271*
€ 31,26249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,481*
€ 30,32239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,401*
€ 29,03719
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,011*
€ 23,81309
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000804
ab € 20,061*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000803
ab € 19,228*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000815
ab € 21,048*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000808
ab € 20,001*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000801
ab € 20,161*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000809
ab € 20,091*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000812
ab € 20,031*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000873
ab € 127,193*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000871
ab € 126,453*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000884
ab € 193,073*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
4943820
ab € 193,483*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000881
ab € 193,093*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000824
ab € 32,446*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000823
ab € 32,306*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000826
ab € 32,186*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.