Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,2-4qmm 1Etage 2kl or 32A TS35 Hutschiene TH35 PTFIX10/6X4OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B003A21
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273874
EAN/GTIN:
     4055626668086
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Reihenklemme 0,2-4qmm 1Etage 2kl or 32A TS35 Hutschiene TH35 PTFIX10/6X4OG
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
450 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
-60 - 85 °C
Breite:
27.9 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
orange
Höhe:
28.6 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
21.7 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme orange, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,47375*
€ 3,49375*
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,63375*
€ 3,71375*
13 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,7138*
€ 3,8338*
19 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8493*
€ 4,0293*
Lager 262
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,8926*
€ 4,0926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,0926*
€ 4,87019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9626*
€ 4,71549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7926*
€ 4,51319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5026*
€ 4,16809
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8926*
€ 3,44219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 32,7408* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 202,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 236,69*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 237,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,89*
Zubehör
Phoenix Contact
3274060
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,9434*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8736*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 1,876*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1564*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.