Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb ws ST EI116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb für 230V Serie Ei116
Schutzkorb für 230V Serie Ei116
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     262-B005G64
Hersteller:
     Ei Electronics
Herst.-Nr.:
     EI116
EAN/GTIN:
     5099383005134
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Rauchmelder
Schutzkorb ws ST EI116
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Ersatzteil:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rauchwarnmelder, rauchmelder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,81*
€ 29,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,87*
€ 29,59*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,00*
€ 31,32*
€ 3,90*
ab € 24,70*
€ 33,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,91*
€ 34,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.