Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder 3VDC VdS ws autark 10J Batt VdS anerkannt Standalone opt 85dB EI650I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchwarnmelder
Rauchwarnmelder
Artikel-Nr.:
     262-B005H30
Hersteller:
     Ei Electronics
Herst.-Nr.:
     EI650I-3XD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
Rauchmelder 3VDC VdS ws autark 10J Batt VdS anerkannt Standalone opt 85dB EI650I
Weitere Informationen:
Akustische Meldung:
ja
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Batterielebensdauer:
10 J
Betriebsspannung DC:
3 - 3 V
Breite:
119.5 mm
Durchmesser:
115 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Höhe/Tiefe:
45 mm
Lautstärke:
85 dB(A)
Länge:
119.5 mm
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Mit Q-Label:
ja
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Montageart:
Aufbau
Optische Meldung:
ja
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP2X
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
ja
VdS anerkannt:
ja
Versorgungsspannung DC:
3 - 3 V
Wirkprinzip:
optisch
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, ei electronics rauchmelder, rauchmelder, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
485
€ 5,90*
ab € 18,38*
€ 25,00*
2 Tage
2179
€ 6,40*
ab € 19,58*
€ 26,51*
3 Tage
1008
€ 4,95*
ab € 19,60*
€ 26,59*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 19,67*
€ 26,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,48*
€ 32,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.