Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ge Kabel Ø4,8-2,4mm Kst L50mm Mit Textfeld aufschieb TLFD48DS-1X50YE-PO-X-YE(5000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 50 mm, 5000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 50 mm, 5000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 50 mm, 5000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 50 mm, 5000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 50 mm, 5000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 50 mm, 5000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 50 mm, 5000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 50 mm, 5000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 50 mm, 5000 St.
Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck, 2:1 (4,8 mm/2,4 mm) gelb 50 mm, 5000 St.
Artikel-Nr.:
     262-B006E36
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     533-65022
EAN/GTIN:
     4031026592619
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierung ge Kabel Ø4,8-2,4mm Kst L50mm Mit Textfeld aufschieb TLFD48DS-1X50YE-PO-X-YE(5000)
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0 - 0 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Kabelmarker
Breite:
0 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
4.8 - 2.4 mm
Länge:
50 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauchmarkierer, hellermann tyton leitermarkierer beschriftungsfläche, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung gelb, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.077,45*
€ 3.239,50*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.072,90*
€ 3.240,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.490,75*
€ 3.663,70*
€ 6,90*
ab € 3.038,35*
€ 4.034,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.097,75*
€ 4.283,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.283,90*
€ 5.097,841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.245,30*
€ 5.051,907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.142,60*
€ 4.929,694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.097,75*
€ 4.876,3225
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,81955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,03*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.898,22*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.951,99*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 779,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.