Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bad-Küchenventilator Ø80mm 230V 60cbmh m.FeuchtGrundschalt gn 0-40°C 50Hz ELSEC60F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B006F00
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06408
EAN/GTIN:
     4010184064084
Suchbegriffe:
EC-Lüfter
ec lüfter
Bad-Küchenventilator Ø80mm 230V 60cbmh m.FeuchtGrundschalt gn 0-40°C 50Hz ELSEC60F
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V V
Breite:
260 mm
Drehzahl:
1080 1/min
Farbe:
grün
Höhe:
260 mm
Mediumtemperatur:
0 - 40 °C
Nennstrom:
0.045 A
Nennweite:
80 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Tiefe:
130 mm
Volumenstrom:
60 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
mit Feucht- und Grundschaltung
Weitere Suchbegriffe: Abluftsystem, Aufputzventilator, Badezimmerlüfter, Badezimmerventilator, Badlüfter, Badventilator, Einrohr-Entlüftung, Rohreinschubventilator, Unterputzventilator, Ventilator für innenliegende Bäder und Küchen, WC-Lüfter, WC-Ventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,17*
€ 238,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,04*
€ 243,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 217,05*
€ 255,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,82*
€ 291,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 248,65*
€ 297,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,12*
€ 303,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.