| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B007I41 Herst.-Nr.: 1210674 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rohrmotor 10Nm f.Rollläden Für Rollläden Elektronische Hinderniserkennung 1210674 Weitere Informationen: | | Art der Endschalter: | elektronisch | Drehmoment: | 10 Nm. Nm | Elektronische Hinderniserkennung: | ja | Elektronische Laufwegüberwachung: | ja | Für Rollläden: | ja | Länge: | 300 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 217,68* | € 264,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 217,19* | € 265,76* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 224,86* | € 274,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|