Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 28W E14 230V Halogen Ø45x78mm farblos 9017218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 28W E14 230V Halogen Ø45x78mm farblos 9017218
Artikel-Nr.:
     262-B007I86
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     9017218
EAN/GTIN:
     3660849532499
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
Halogenlampe Sockel E14
Leuchtmittel E14
Kleinlampe 28W E14 230V Halogen Ø45x78mm farblos 9017218
Weitere Informationen:
Durchmesser:
45 mm mm
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
3000 K
Gesamtlänge:
78 mm mm
Halogen:
ja
Lampenleistung:
28 - 28 W
Lampenspannung:
230 - 230 V
Lichtstrom:
350 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel E14, leuchtmittel e14 halogen, hv-halogenlampe e14, leuchtmittel e14 2700k, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 8,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 9,11*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.