Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse sym direkt Kst 1000x14,8x8mm 62379601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse sym direkt Kst 1000x14,8x8mm 62379601
Artikel-Nr.:
     262-B008J23
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62379601
EAN/GTIN:
     4021553108216
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung
Linse sym direkt Kst 1000x14,8x8mm 62379601
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Breite:
14.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,35*
€ 10,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,37*
€ 10,69*
€ 3,90*
ab € 8,33*
€ 12,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.