Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Stecker Cat6A RJ45 22-27AWG Feldkonf Schirm Litze massiv 750-978/000-012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     262-B010I00
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-978/000-012
EAN/GTIN:
     4055143586245
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Modular-Stecker Cat6A RJ45 22-27AWG Feldkonf Schirm Litze massiv 750-978/000-012
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
22 - 27
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Ausführung:
Stecker (Plug)
Farbe:
Silber
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (TIA)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Weitere Suchbegriffe: LWL Steckverbinder, Modularstecker, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, wago rj 45 steckverbinder, knickschutz (netzwerktechnik), Adapter-Modul, Anschlusselement, Anschlussmodul, Blindabdeckung, Blinddeckel, Blindeinsatz, Blindmodul, Blindplatte, BNC-Adaptermodul, BNC-Einsatz, BNC-Kupplungsmodul, Buchse, Buchse (Jack), Connector, Crimpstecker, Data-Connector, Datenstecker, Doppeleinsatz, Doppelmodul, Dosenanschlussmodul, Einbauadapter, Einbaubuchse, Einsatz für modulares Anschlusssystem, Einsatz für modulares Anschluss-System, Einsteckmodul, Einzelmodul, Jack RJ, Kabelverbinder, Kabelverbinder für Kommunikationstechnik, Kabelverlängerung, Kat. 3 Verbinder, Kat. 5 Verbinder, Kat. 5E Verbinder, Kat. 6 Verbinder, Kat. 7 Verbinder, Kategorie 3-Einsatz, Kategorie 3-Verbindungsmodul, Kategorie 5E-Einsatz, Kategorie 5-Einsatz, Kategorie 5E-Verbindungsmodul, Kategorie 5-Verbindungsmodul, Kategorie 6-Einsatz, Kategorie 6-Verbindungsmodul, Kategorie 7-Einsatz, Kategorie 7-Verbindungsmodul, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Einsteckmodul, LAN-Stecker, MJ-Buchse, MJ-Jack, MJ-Plug, MJ-Stecker, MJ-Steckverbinder, Modul, Modular Steckverbinder-System, Modulareinsatz, Modularer Steckverbinder, Modular-Jack, Modular-Jack Buchse, Modular-Plug, Modular-Stecker, MT-RJ-Buchse, Multimedia-Einsatz, Netzwerk-Stecker, Plug RJ, Rangierverteiler-Jack, RJ10-Buchse, RJ10-Stecker, RJ11-Buchse, RJ11-Buchsen-Modul, RJ11-Stecker, RJ12-Buchse, RJ12-Stecker, RJ45-Anschlusselement, RJ45-Buchse, RJ45-Einsatz, RJ45-Jack, RJ45-Stecker, RJ9-Buchse, RJ9-Stecker, RJ-Steckverbinder, Socket, Stecker (Plug), Stecker Westerntechnik, Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, Verbinder, Verbindungsmodul, WE-Buchse, WE-Stecker, Western-Buchse, Western-Stecker, Western-Steckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,61*
€ 21,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,15*
€ 21,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,64055*
€ 22,40055*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,91849*
€ 22,69849*
€ 5,00*
ab € 18,43*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69849*
€ 27,0112
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46849*
€ 26,7375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15849*
€ 25,1786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92849*
€ 23,7149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01849*
€ 22,632
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91849*
€ 20,133
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.