Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebügel ws CoreLine ST LL200ZPBWH(5PCS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Zubehör LL200Z PB WH (5PCS) Lichtband Gen2, 18857099
Philips Zubehör LL200Z PB WH (5PCS) Lichtband Gen2, 18857099
Artikel-Nr.:
     262-B022B04
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18857099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Montagebügel ws CoreLine ST LL200ZPBWH(5PCS)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Montagebügel
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 36,13*
€ 48,80*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,46*
€ 48,92*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 36,50*
€ 49,18*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 40,06*
€ 49,54*
1
Frei Haus
ab € 37,21*
€ 50,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.