Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws CoreLine ST LL200ZEPWH(6PCS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappen (VE6) LL200Z EP WH (6PCS)
Endkappen (VE6) LL200Z EP WH (6PCS)
Artikel-Nr.:
     262-B022B08
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18861799
EAN/GTIN:
     8719514188617
Endkappe ws CoreLine ST LL200ZEPWH(6PCS)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 10,71*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,27*
€ 11,91*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,28*
€ 11,92*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,48*
€ 12,21*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,37*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.