Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse ws Ledinaire Kst L1275mm H84mm WT050C2XTLEDL1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Ledinaire 36603699 Beleuchtungs-Zubehör Rohrgehäuse
Philips Ledinaire 36603699 Beleuchtungs-Zubehör Rohrgehäuse
Artikel-Nr.:
     262-B022B11
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     36603699
EAN/GTIN:
     8710163366036
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Leergehäuse
Aufbaugehäuse ws Ledinaire Kst L1275mm H84mm WT050C2XTLEDL1200
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Breite:
95 mm
Durchmesser:
0 mm
Ersatzteil:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
84 mm
Länge:
1275 mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
9
€ 5,95*
ab € 14,93*
€ 19,22*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,08*
€ 21,03*
1
€ 5,00*
ab € 15,67*
€ 21,86*
3 Tage
72
1
€ 75,00*
ab € 15,91*
€ 22,06*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,68*
€ 22,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 172,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
36602999
ab € 12,63*
Ähnlich
Philips
36604399
ab € 11,58*
Ähnlich
Philips
36605099
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.