Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher elt 2k 5l A Niederdr 230V 2kW VEN5/7UPLUS,2-GRIFF-ARMATURVNU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmwasserspeicher+Armatur offenes System VEN 5 Uplus+2/302595
Warmwasserspeicher+Armatur offenes System VEN 5 Uplus+2/302595
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B026D11
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0010021141
EAN/GTIN:
     4024074802083
Suchbegriffe:
Küchen-Zweigriffmischer
Spültisch Zweigriffmischer
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Warmwasserspeicher elt 2k 5l A Niederdr 230V 2kW VEN5/7UPLUS,2-GRIFF-ARMATURVNU
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
9 min
Ausführungsform:
hängend
Breite:
240 mm
Durchmesser:
240 mm
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
38 %
Energieeffizienzklasse:
A
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
400 mm
Material Mantel:
Kunststoff
Max. Arbeitsdruck:
1 bar
Mit Armatur:
ja
Mit Reinigungsöffnung:
ja
Mit Temperaturbegrenzung:
ja
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenndurchmesser Zapfanschluss:
3/8 Zoll (10)
Nennleistung:
2 kW
Niederdruckausführung:
ja
Platzierung vertikal:
ja
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
16.7 mm
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
16.7 mm
Schutzart (IP):
IP24
Tiefe:
232 mm
Volumen des Behälters:
5 l
Wandaufstellung:
ja
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
5 l/min
Zapfprofil:
XXS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,09*
€ 143,42*
4 Tage
5
€ 4,00*
ab € 117,43*
€ 146,19*
€ 5,46*
ab € 119,23*
€ 147,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,98*
€ 153,82*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,38*
€ 161,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.